曜日別特売
LLK-01 フロント/リア左右共通ランプ NTB 35478554

LLK-01 フロント/リア左右共通ランプ NTB 35478554
LLK-01 フロント/リア左右共通ランプ NTB 35478554

フロント/リア左右共通ランプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35478554品番LLK-01
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合カワサキ付属バルブ12V 15W適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1285
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35478554
2024-02-25
用途: 部品交換

エストレヤのウインカー交換に購入しました。
取付は追加工もせず、接続端子もそのままで付けることが出来ました。
ただ電球が12v-15wが付いており、そのままで前後左右(4個)交換すると点滅が速くなりました。純正の電球と交換したら問題なく作動しました。
2個までの交換であれば、12v-15wでもokでした。

対象商品 : 35478554
2022-11-25
用途: カワサキ車に使用
有限会社 ライナー

純正はゴム部分が弱く長く使っているとほぼ100%の確率でポロリンコになります。
これを使うことによりシャキッとします。純正とほぼ変わらぬサイズで助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 35478554
2023-08-03
用途: 劣化交換の為
サービス業

純正品と同等商品と変わらないし値段も安いと思ったので購入しました。

対象商品 : 35478554
2021-09-20
用途: バイク
運輸・通信業

純正品のステーに亀裂のため 交換しました
問題無く 取り付け出来ました

対象商品 : 35478554
2020-11-19
用途: ウィンカー交換
製造業

W650のウィンカー交換。純正品とほとんど変わらずとても良いのですが、電球が12v10wで純正だと12v15wなので交換する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 35478554
2018-10-17
用途: オートバイのウィンカーとして使用
電気・ガス・熱供給・水道業

w650に乗っています。しっかりとした作りでした。フロント用としてジョイントの部分が手間がかかりました。

対象商品 : 35478554
2018-11-12
用途: 取り替え用

純正品と遜色なく使用出来ますので、全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする