MAH 4 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479035 MAH 4 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479035 MAH 4 オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON 35479035

オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35479035 品番 MAH 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
使用範囲(Φmm)6〜15 バンド幅(mm)7.9 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
オイルホース固定

オイルホース固定で使用。ホームセンターに置いてなくて助かりました。品質も問題ないです。

対象商品:
35479035
2021-04-23
用途:
センサー取り付け用
製造業

小さいステンレス製のバンドを、
探していたので、使用し易くて、
とても良かった。

対象商品:
35479035
2020-07-10
用途:
船舶のホースの締め付け

ステンレスなので丈夫です。成功に出来ていて満足しています。

対象商品:
35479044
2018-12-07
用途:
野外蛇口のホース固定用です。
福岡都心娯楽産業有限会社 様

ステンレス製ですので、サビの心配は無く、強度も十分です。
有難うございました。

対象商品:
35479035
2018-05-04
用途:
機械のメンテナンス時
オールマリン 様

オールステンレスの細径仕様で中々手に入らない商品なので助かりました

対象商品:
35479035
2017-04-17
用途:
自作ビールサーバー
設備電算親睦会 様

自作のビールサーバー(アウトドア用)に使用します。販売しているので大量に必要のため購入した。

対象商品:
35479035
2018-05-03
用途:
機械のメンテナンス時
オールマリン 様

細径ホースのクランプはあまり売っていないのと、SUS製なので購入しました

対象商品:
35479035
2016-08-12
用途:
自転車空気入れの改良に

ヒラメバルブを取り付けるときに使います。自転車の空気入れを改良に必須アイテムだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする