HAS 20 オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON 35479096 HAS 20 オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON 35479096

オールステンレスホースクランプ HASタイプ

(111件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35479096 品番 HAS 20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

使用範囲(Φmm)19〜44 バンド幅(mm)12.7 材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
ホースの抜けとめ
農・林・水産業

別途購入しましたサクションホースの抜けとめですが、やはりオールステンレスは錆びないため長く使用できます。

2025-10-03
用途:
日産フォークリフトのラジエーターホース
黒部_園 様 (農・林・水産業)

NF01のアッパーホースの交換に。2本を異径ジョイントでつなぐ際に使用し締め付けも充分でした

2025-11-24
用途:
メンテナンス
製造業

しっかりした構造で安定した固定でき良い商品です。
耐久性を期待します。

対象商品:
35479053
2025-07-18
用途:
ホースと継手の締め付け
農・林・水産業

中々良いですね。持っていれば重宝しますよ。色々な径に使えるし

2025-07-06
用途:
ホンダ車 ヒーターバルブ漏れの修理に
製造業

2002年式のホンダ車ですが、古くて純正部品では無いため汎用品で流用しました。
問題なく合いました。

対象商品:
35479132
2025-08-01
用途:
締付用
ベイ・インポート株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

たいへん使い易い商品でした。
直ぐ必要でしたので,翌日配送の御社に依頼しました。
たいへん助かりました。又お願いします。

2025-05-16
用途:
jb23w ジムニー用
農・林・水産業

信頼できるメーカー品なので 非常に満足しております。機会があればまた利用したいと思います。

2024-11-14
用途:
整備
運輸・通信業

無名メーカー品と比較すると 当たり前と言いますか、品質はこちらの方がよいと思います。
軽視されがちですが、こういったホースバンドもやはり しっかりしたメーカー品を使った方が安心できるので こちらの製品を推したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする