曜日別特売
6206ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481354
6206ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481354

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)30
30
10
12
15
17
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
105
110
120
外径D(Φmm)62
62
30
32
35
40
47
52
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
170
180
190
200
215
幅B(mm)16
16
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
32
34
36
38
40
内容量1個注文コード35481354品番6206ZZCM/5K
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16面取寸法r(mm)1質量(g)199材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35481363
2024-03-20
用途: 機会のメンテナンス
製造業

使用する頻度が多い部品の為、常時予備として置いておくため購入しました。値段は納得できる金額でしたので今後も購入したいと思います。

対象商品 : 35481311
2023-08-30
用途: バーナーモーターのべリング交換
その他業種

注文の翌日発送、翌々日届き助かりました。
商品はNTNなので特に問題ありません。

対象商品 : 35481302
2023-11-07
用途: ヤマハ シグナス

3型のシグナスのフロントホイールに組み込まれているベアリングをこれ(6201ZZ)と交換しました。
今のところは快調です。

対象商品 : 35481293
2023-04-11
用途: モーター用の定番品だが、最近は店頭にないことがある。

小型循環ポンプと小型水中ポンプのベアリングとメカニカルシールの交換を行った。どちらのポンプにも日本メーカーの中国工場製ベアリングが使用されていたが、なぜかどちらもシールの片面がぼこぼこになっていていた。モーター組立時に治具を使わないで直接たたいて打ち込んだのか、NS・・さんの中国工場の検査落ち製品が流通したものなのか。不安を解消するために、モノタロウさんで正規品を購入した。4~5年毎に3万時間を超えた循環ポンプ5台のベアリングを順次交換しているが、通常の常温小型モーター用は5万時間は持つので、交換間隔を6年毎に伸ばそうと考えている。いつでも定番品が手に入るので助かっています。

対象商品 : 35481336
2022-12-29
用途: 機器メンテ
株式会社自研センター教育・研究機関

機器の定期メンテで年イチで交換します。汎用性の高い品番だからか、リーズナブルでとてもよいですし。安心のNTNなので問題なし。

対象商品 : 35481311
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品 : 35481302
2018-10-20
用途: モーターのベアリング交換
松藤 商会

シャフトとの密着性が良い、大変スムーズに交換出来る。

対象商品 : 35481345
2018-07-12
用途: クレーン横行ケーブルベアのメンテナンス時
製造業

定期的なメンテナンスの為に、取替作業に使用しました。何不自由なく使用出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする