曜日別特売
6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826
6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826
6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826
6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826
6305CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481826

深溝玉軸受 6300番台 CM

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
25
10
12
15
17
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
95
100
105
110
120
130
140
外径D(Φmm)62
62
35
37
42
47
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
190
200
215
225
240
260
280
300
幅B(mm)17
17
11
12
13
14
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
43
45
47
49
50
55
58
62
内容量1個注文コード35481826品番6305CM
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)25外径D(Φmm)62幅B(mm)17面取寸法r(mm)1.1質量(g)232材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CM基本動定格荷重Cr(N)21200基本静定格荷重Cor(N)10900JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35481826
2023-01-04
用途: オールドカーの整備

何十年も前の車でも、バラしていって品番さえわかれば必要なものが手に入るのは喜びです。

対象商品 : 35481853
2014-02-20
用途: 農機の軸受けに使用

品物、価格とも良い
と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35481817
2012-01-09
用途: バイク

とにかく安い♪性能に問題なし♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする