曜日別特売
CNMG120408N-UX AC820P チップ CNMG-UX 住友電工ハードメタル 35482991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-UX

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質AC820P
内容量1箱(10個)注文コード35482991品番CNMG120408N-UX AC820P
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

一般鋼の重・断続加工の決定版!断続~強断続加工に!新開発の膜応力制御技術により、高強度化を実現→耐欠損性アップ!

厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.8
内接円直径d(Φmm)
12.7
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
材質
AC820P
種別
ネガ
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
等級
M級
被削材
P(鋼)
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
UX
メーカー従来品番
CNMG432EUX
切削領域
一般切削用 ポッキータイプ
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする