S/Bロール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35483025 品番 100×10M A-VF
参考基準価格(税別)¥9,883 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

パッドやシートでは長さ・幅共にもの足りない場合に自由に切って使えます。
パッド・NO7447と同じ程度の仕上げです。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリキズのぼかし、ヘアーライン仕上げ等に使用できます。

粒度#320 幅(mm)100 長さ(m)10 研磨材の構造不織布 グレードVF(ベリーファイン) 砥粒A(酸化アルミニウム) 適合材鋼板、アルミなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35483025
2023-07-12
用途:
研磨

品揃えも豊富で、いつも助かっております。 また利用させて頂きます。

2020-05-28
用途:
機会メンテナンス
SAKAJIRIIND 様 (建設業・工事業)

この長さ、サイズはここにしかなく、本当使いやすいです。
又リピートしようと思います。

対象商品:
35483034
2022-04-12
用途:
研磨・清掃時

通常8447を使用し、欠品が多い為、こちらを試しておりますが、すぐへたる。
耐久性ないのが残念

対象商品:
35483025
2017-02-04
用途:
金具に着いたゴムのバリを取る事に使います

金具に傷をあまりつけず使い勝手が良くとても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする