ASK-1000 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ 35483095 ASK-1000 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ 35483095 ASK-1000 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ 35483095

電気のこぎり

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35483095 品番ASK-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

すぐに使えるブレード付。枝や木工製品の切断用ブレードと軟鋼材などの金属製品の切断用ブレードの2種類を標準装備。
片手でラクに扱える最適バランス設計。
安全を考慮したD型ハンドル。

切断能力(mm)
庭木/Φ45
木材/40
塩ビパイプ/Φ120
軟鋼材/3.5
切断能力(mm)軟鋼板3.5 ストローク数(min-1[回/分])0〜4500 ストローク量(mm)10 電源(V)単相100 定格電流(A)1.7 消費電力(W)150 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127 付属品ブレードNo.68(木工用剪定刃)、ブレードNo.79(鉄工ステンレス用)、ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.3 トラスコ品番379-8381
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービ 電気のこぎり
この動画は、104人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35483095
2022-04-18
用途:
竹の切断
サービス業

竹を切ろうと(垣根の支柱)電源を入れトリガスイッチを押したところ、モーター部から煙が出ました。機械音痴な女性に刃のセッティングも難しく、返品や交換対象にはならないのかと諦め、手動のノコギリをネットで探しています。商品映像ではとても簡単に作業していたのに残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
35483095
2021-09-20
用途:
食卓椅子の解体
その他業種

振動回転の速さをグリップの強弱で調整することになっていますが、慣れない内、作業中ついグリップの力が強くなって、早い回転となり振動・騒音も大きくなります。
出来ればダイヤルで強弱2段階とし、その範囲で回転数を小幅に調整できるようにすれば初心者でも使いやすくなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35483095
2021-05-07
用途:
成長してしまったイチイの木
不動産業

早速使用してみました。枝直計55センチも簡単に切れ期待以上でした

1人が参考にしています
対象商品:
35483095
2020-12-06
用途:
庭木の剪定、木材やプラスティック材の切断のため。
その他業種

従来より使用していた類似品と比較して、より軽量で手に馴染む形状で快適に使用できる点は満足した。但し、ブレードホルダーのブレード固定ねじが緩みやすく、使用時にブレードが外れることが時々あり、ロックする機構が欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
35483095
2020-09-21
用途:
果樹の伐採、抜根時の根切に使用
その他業種

とても軽量(1.3s)で、手軽に枝落としや、抜根時の根切に使用できる。
カーボンブラシを同時に購入したが、取扱説明書に、ブラシ交換手順の記載がなかった。使用開始したばかりで当面交換の必要性は無いが、出来れば交換手順を取扱説明書に明記してほしい。

対象商品:
35483095
2020-12-14
用途:
主に木の枝の剪定

木の枝の剪定は木の上で不安定な姿勢ですることが多いので、のこぎりを動かすのがつらかったが、枝にあてるだけで切れるので作業が楽になりました。
歯の取り付け部分が、しっかりと位置を決め、確実に締める必要がある。初めて使ったときに歯が外れました。

1人が参考にしています
対象商品:
35483095
2020-11-24
用途:
木造デスク解体
株式会社オダケ  様 (建設業・工事業)

迅速な対応有難うございます。切れあじも良く作業効率が上がりました

対象商品:
35483095
2020-05-21
用途:
日曜大工などいろいろ。
不動産業

以前から電気のこぎりがあれば便利とは知ってましたが、なかなか買う決心ができず、
色々研究した結果、小型で持ち運びがよさそうなので買いました。
もうこれがあれば日曜大工、樹木の伐採もできそうです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする