ファインシャープナー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35483217 品番SS-30
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,980
販売価格(税別)
3,618

音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。

用途
電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
注意
※乾電池は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35483217
2024-01-23
用途:
ハサミの研磨
ネオンフレックス株式会社 様 (卸売・小売業)

弊社ではハサミを使用する頻度が大変多く、紙、薄い金属等の
カットに使用していますが、刃先の摩耗が早く切れ味がすぐに
悪くなってましたが今回購入したシャープナーを使用することで
切れ味が維持できて大変喜んでおります。

対象商品:
35483217
2023-07-04
用途:
ハサミやカッターの刃を研ぐ
株式会社四谷鬼丸 様

非常に簡単になおかつ安全に研ぐことができました。
とりあえず切れ味を回復するためには最適かと思います。

対象商品:
35483217
2023-07-08
用途:
はさみ研ぎ
鏡神社 様

手軽で簡単に研げるので使い勝手は良い。効果は研ぎ方次第であるが便利道具といえる。

対象商品:
35483217
2022-05-31
用途:
果物ナイフ研ぎ

よく研げるので驚き。砥石の部分が交換でき、仕上げ研ぎが出来れば研ぎ機器の定番になれと思います。研ぎ機器は3種使っていますが、一番手軽で扱いが良いものです。

3人が参考にしています
対象商品:
35483217
2022-07-18
用途:
分解できない植木ばさみの研ぎ
その他業種

刃先が丸くなってしまったものの研ぎ出しには5分程度で簡単に仕上がり。
草刈り鎌などにも良いかも。
荒砥で研いだ程度の仕上がり。

対象商品:
35483217
2019-07-08
用途:
包丁研ぎ

短時間に研げることに驚きを禁じ得ません。ただし、あまりに鈍になったものは、砥石である程度研いでから仕上げに使う・日々のメンテに使う等という使用方法がいいのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
35483217
2018-08-30
用途:
包丁、スクレーパーの刃付け
増渕商会 様

軽ーく軽ーく当てるだけで刃付けができます、私はスクレーパーをカミソリ並みに
仕上げて、使うので、本当にたすかります。

対象商品:
35483217
2018-10-25
用途:
包丁、選定ばさみの研ぎ出し
農・林・水産業

包丁に関しては期待していたほどは砥げませんでした。ハサミに関しては砥石の部分が小さいので割とよく砥げました。どちらにしても仕上げは手でやったほうがいいような気がします。砥石の耐久性が良ければ満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする