曜日別特売
213960 スクーター 4 マキシシティー elf MOTO 35492557

スクーター 4 マキシシティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(1L×12本)注文コード35492557品番213960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

スクーター専用プレミアムエンジンオイル。
シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応。
特に優れた低温流動性により、始動直後のエンジン保護性能を向上。高油温、高負荷時でも優れた酸化安定性とせん断安定性により安定した油膜を保持し、長期間にわたりエンジンを保護。
ローフリクション設計により、アクセルに機敏に反応する鋭いエンジンレスポンスを実現。オイルにとって厳しいとされる市街地走行のストップ&ゴー、短距離走行、そしてエンジン始動直後の全開走行の繰り返しが多いとされるビックスクーター特有の走行条件にも、長期間にわたり余裕を持って対応。

用途2輪車用4サイクルエンジンオイルベースオイル全化学合成油SAE5W-40APISL容量(L)1表示(レベルゲージ)始動性/6、保護性能/4、パワー/5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278675
2020-02-13
用途: オイル交換
医療・福祉・介護関連業

こまめにオイル交換するので価格がもう少し安いと良いですね。ボトル形状ですが口が液だれしにくともっと良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする