- 水性ウレタン建物用 サンデーペイント 35492563 - 水性ウレタン建物用 サンデーペイント 35492563 - 水性ウレタン建物用 サンデーペイント 35492563

水性ウレタン建物用

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 35492563 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。
厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。
水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。

種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 塗り面積(m2)約1.7(1回塗り) 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※自動車、バスタブ、タイル、床、高級家具、テーブル、棚などの天板、釉薬瓦、いぶし瓦、常時湿っているところや、水が溜まりやすいところは塗装できません。うすめ液、用具洗いは水道水です。
※『つや消し黒』に関しましては、つや消しの仕上がりとなります。艶有りをご用命の場合は、『黒』をご使用願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68520313
2021-11-08
用途:
塗装
株式会社スポーツアシスト 様

この塗料は固い皮膜を作りウレタン塗装を容易にできる優れものです。

対象商品:
35492694
2020-12-08
用途:
外壁のメンテナンス
その他業種

非常に塗りやすいし、乾きが早い。その上、水性なので扱いが良いです。又、購入します。

対象商品:
35492746
2020-10-03
用途:
外壁板に塗装

薄めないと、ちょっと塗りにくいです。10%ほど水を入れて、いい具合です。

対象商品:
35492651
2020-05-20
用途:
建物などの屋外部分の塗装
卸売・小売業

普通に塗りやすく、特に何の問題もありません。缶もしっかりした良い製品です。
カンペハピオの「ハピオフレンズ」というのがあって、モノタロウさんな価格でこちらの商品よりかなり安いのです。パピオフレンズには「ウレタン樹脂配合塗料」という表示があって、こちらの商品と同じだと思うのですが、こちらは「ウレタン樹脂塗料」なのです。缶の原材料表示を見ても同じみたいなのですが、疑り深い私には同じだという確信が持てない。(「国産小麦粉使用」と「100%国産小麦粉使用」は違いますよね。)
というわけで、大事なところ(塗り替えに手間がかかるところ等)にはこちらを使ってます。値段差がありますが良い製品には違いないですし、価格差は「安心代」です。

4人が参考にしています
対象商品:
68519997
2020-06-07
用途:
モルタル壁のTOP着色用
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても塗りやすくて良い商品です。27℃の日中でしたが、言うほど乾き良くないです。なので艶がでて塗膜も厚く塗れます。乾きのせいか垂れる所もありました。乾くとウレタンらしさが出る商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35492642
2019-03-27
用途:
建物の塗装

水性で塗りやすく、ニオイもきつくないため、扱いやすかったです。引き続き塗りたい場所があるので、次はサイズを大きくして購入したいと思います。

対象商品:
68519927
2019-06-30
用途:
直射日光が長時間当たる建物の外壁の塗装(高温状態が続く)
マイセルオート 様

作業性がとても良く垂直の壁での塗料の垂れも適当で伸びも満足でした。

対象商品:
35492572
2018-11-26
用途:
塗装

ゴムの識別用に部分塗装しています。ウレタンなので相性も良く目立って良いです。何回か購入していますが全然問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする