空色 水性カラー屋根用 サンデーペイント 35493281 空色 水性カラー屋根用 サンデーペイント 35493281

水性カラー屋根用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7L) 注文コード 35493281 品番 空色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。

空色 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途かわら 使用場所屋外用 用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。 種別かわら屋根用塗料 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約32 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ツヤあり 塗料タイプエマルション
注意
※うすめ液、用具洗いは水道水です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493306
2020-05-16
用途:
屋根塗装。

思ったよりも固く、均一に塗るのが難しかったが、乾いてみたら思った以上の出来栄えでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35493333
2015-05-16
用途:
家のセメント瓦の塗り替え

この塗料は塗るときに、よく液が伸びぬりやすいしつやも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする