曜日別特売
銀黒 水性カラー屋根用 サンデーペイント 35493333

 

銀黒 水性カラー屋根用 サンデーペイント 35493333
銀黒 水性カラー屋根用 サンデーペイント 35493333

水性カラー屋根用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(14L)
銀黒
内容量1缶(14L)注文コード35493333品番銀黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。

用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。銀黒成分合成樹脂(アクリル)主な用途かわら使用場所屋外用種別かわら屋根用塗料危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約64油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
注意
※うすめ液、用具洗いは水道水です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493306
2020-05-16
用途: 屋根塗装。

思ったよりも固く、均一に塗るのが難しかったが、乾いてみたら思った以上の出来栄えでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35493333
2015-05-16
用途: 家のセメント瓦の塗り替え

この塗料は塗るときに、よく液が伸びぬりやすいしつやも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする