SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415

SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415
SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493415

業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1ロール注文コード35493415品番SW-1236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30幅(cm)60
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35493415SW-123631277455SW-1236SW-1236 業務用長尺フィルター 新北九州工業 31277455業務用長尺フィルター新北九州工業1巻
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
35493415SW-123635493458SW-1236*2SW-1236 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業 35493458業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚新北九州工業1セット(2ロール)
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする