曜日別特売
- 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント 35493543

 

- 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント 35493543
- 水性コンクリートフロア用 サンデーペイント 35493543

水性コンクリートフロア用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(7kg)
色ライトグレー
内容量1缶(7kg)注文コード35493543品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます。水性なので作業が簡単です。汚れを付きにくくします。アスファルトの上にも塗れます。

用途
屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面。
色
ライトグレー
主な用途
屋内外のコンクリート・モルタル面
成分
合成樹脂(アクリル)
特性
耐摩耗
使用場所
屋内外兼用
トラスコ品番
818-6394
種別
コンクリートフロア用塗料
タイプ
高級アクリル系・床用塗料
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約20
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)
約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
エマルション
注意
※フォークリフト、トラック、乗用車など車輌が走行するところ、水が溜まりやすいところは使用できません。うすめ液は水道水です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 工場床塗装
製造業

コンクリート地肌では、ホコリが立つので、使用しておりますが、問題なく使えており、リピート買いです。

対象商品 : 35493665
2015-09-10
用途: 賃貸マンションのベランダ

ベランダのくすみと亀裂が激しかったので当商品を塗装しました。ライトグレーで良かった思います。初めから骨材が入っていればなお良しです。

対象商品 : 35493631
2014-12-08
用途: 工場の床

ロスなく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 35493656
2023-01-23
用途: モルタル床面の補修塗装

塗装後にパラパラと魚の鱗のように剥がれる。剥がれた後の処理が面倒で他の塗料と変更したい。他人にはお勧めできない

対象商品 : 35493665
2014-06-10
用途: 内装床塗装

モルタル面へ使用しましたが、密着性が高く大変よかったです。
一度塗りだと色ムラがでるため、2~4度塗りで調整するとよいと思います。
クローゼット床コンパネ面にも試し塗りしましたが、違和感はありませんでした。ただ、こちらは一度塗りだったため、コンパネの木目はやや出ます。複数回塗れば、比較的均質な仕上げが得られそうです。

4人が参考にしています
対象商品 : 35493586
2017-10-24
用途: 工場内のコンクリート床の塗装

14kg缶二つ購入後、塗装しましたが、本当にすぐ剥がれます。
同社塗料下塗り剤を使用した箇所もポロポロ剥がれますし、ひび割れ、浮き割れが塗ってから1週間以内に全域にわたり発生しました。剥がれたやつが掃除しにくくて色々と大失敗しました。
厚塗り&2度塗りでこの感じだと二度と使いたくない。

良かった点は、水性なので匂いが少なかっただけでした。

4人が参考にしています
対象商品 : 68521144
2017-04-10
用途: 自宅ガレージ床の塗料として
オートファクトリーhiro 様

乾くのが早くて使いやすいが、すぐにポロポロと風化するのが残念。

4人が参考にしています
対象商品 : 68521144
2016-08-18
用途: ガレージ床の塗装塗料として
オートファクトリーhiro 様

同メーカーの水性下塗り剤と併用することで、剥がれにくく、綺麗さを保った床面になります。
2回塗りで結構という記載がありましたが、ムラが酷かったので3回塗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする