おウチで楽しい 手巻き寿司桶 27cm(4点セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35493589 品番D-6765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ご家庭で、すし飯やちらし寿司の作れる寿司桶。約3合のお米が調理できます。
手巻き寿司、混ぜご飯、ちらし寿司など、ご家族でお楽しみいただけます。
水に氷を浮かべて、そうめんやうどん、夏の果物や野菜などを入れると卓上が涼しげになります。

セット内容寿司桶×1、しゃもじ×3 材質すし桶/天然木、タガ/ポリプロピレン、しゃもじ/天然竹 質量(g)506 外径×高さH(Φmm×mm)270×75 内径×深さ(mm)240×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする