曜日別特売
No.10 塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント 35493744

塗料下塗り剤No.10

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1.6L)
内容量1缶(1.6L)注文コード35493744品番No.10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。

用途
屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。
半透明ブルー種別シーラー(下塗り剤)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約15半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途天井、塀、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※金属面には塗らないで下さい。うすめ液不要。用具洗いは水道水です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493735
2020-09-15
用途: ペンキ下塗り
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

コンクリートブロックの基礎部分の塗装で使用しました。樹脂ぽいプライマーです。青い色がついています。乾きが悪いですが、上塗りの塗料の吸い込みが無い為、塗りやすくなりました。

対象商品 : 35493735
2019-06-08
用途: 塗装下地に

大変、使いやすくて1つあると便利です。
とりあえず、これ塗ってから塗装だね。

対象商品 : 35493753
2016-08-18
用途: ガレージ床の塗装塗料として
オートファクトリーhiro

食いつきもよく、乾きも早いので作業がしやすいです。当たり前な話ですが、下塗りと本塗料のメーカーは合わせた方が安心して作業できます。

対象商品 : 35493744
2016-08-14
用途: 築73年の家の外壁補修
その他業種

隣との堺がなくて補修できませんでしたが隣の家が解体されたので剥げている部分の補修に使いました年なので買い物すべて安く入手でき大変有り難いです注文してすぐ入手でき最高です。

対象商品 : 35493735
2016-08-15
用途: 塗装の下地

乾燥時間が短くて上塗り作業がスムーズに進みました

対象商品 : 35493735
2019-04-19
用途: 住宅コンクリート基礎のモルタルを塗装

業者が施工した塗装が半年で剥がれた。DIYのやり直し作業での本下塗り剤を併用したペンキは何年も剥がれていない。

対象商品 : 35493735
2015-05-06
用途: ベランダ床塗装前のシーラーとして

床面に使用できないとのことでしたがモルタル仕上げのベランダ床のシーラーとして使用しました。とてもよく伸びて作業性が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35493735
2015-10-21
用途: トイレ床塗装用

薄いブルー色、乾くとほぼ透明になり、わかりやすい。
生地の吸い込みが悪いと乾燥に時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする