塗料下塗り剤No.20

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 35493762 品番 No.20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

下地(旧塗膜など)のシミ・ヤニ・汚れなどを化学反応によって強力に押さえ込みます。乾燥が極めて速く、短時間で塗り重ねることができます。ビニールかべ紙にも塗装できます。カチオン効果でシミ・ヤニのニジミを防ぎます。

成分合成樹脂(アクリル) 用途室内壁のシミ・ヤニ・汚れのニジミ止め用 屋内/ビニールかべ紙、モルタル、コンクリート、台所、浴室、部屋の壁や天井 屋外/外かべ、サイディング。 種別シーラー(下塗り剤) 青(半透明) 主な用途コンクリート、紙、浴室、室内カベ・天井、壁や天井 屋外/外かべ 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプエマルション

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493771
2014-06-12
用途:
浴室、塗装等の下地剤として使用。シーラー(下塗り剤)

趣味が日曜大工で、実家に頼まれて現在一部リニュウアル中。(浴室、塗装等の下地剤として使用)用途が広く又、近隣のホームセンターでは、訳の解らないメーカーで販売している処、不安があったが貴社から購入し使用したら比較にならない程良好な状態です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
木部のアク止め効果もあるのでしょうか?
回答:
この商品はアク止め効果も兼ね備えている商品となっております。
2011-09-27

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする