曜日別特売
P-52 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 35494356

P-52 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 35494356
P-52 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 35494356
P-52 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 35494356

Oリング P(運動用、固定用) NBR

(262件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35494356品番P-52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途
オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
内径ID(Φmm)51.6外径OD(Φmm)63.0太さW(mm)5.7(±0.13)種別P形固定用・運動用材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5呼び52耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:262
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09352271
2025-12-15
用途: 工進ハイデルスポンプの呼び水注入口のプラグパッキン
有限会社 ストラトゲイト

廃番のハイデルスポンプの呼び水口のパッキンが断裂損傷したため、交換パッキンとして購入。サイズも公差なくピッタリで、高水圧時も全く水漏れしなくなりました。いい製品です。

対象商品 : 09351885
2025-10-31
用途: シザースジャッキのオーバーホール

大手メーカーの製品を購入の選択肢にされる方が大半だと思われますが、殊、Oリングに関しては、品質に然程の差は無いでしょう。
価格差があるのは、メーカーのブランドとしての立ち位置など付加価値が販売価格へ転嫁された結果だと云えます。

対象商品 : 09352052
2025-11-07
用途: 丸山動噴 ピストン交換に 使用
農・林・水産業

円山動噴 ピストン パッキン 交換部品に使用しました。 価格が安いのにスムーズに装着でき 問題はあませんでした。

対象商品 : 09352043
2025-10-03
用途: 円山動墳 ピストン時交換の時に使用しました
農・林・水産業

柔らかく スムーズに装着でき 液漏れはありませんでした よかったです

2025-05-01
用途: エアーダスターガンに
製造業

モノタロウのエアーダスターガンに付属しているOリングが切れてしまい、
サイズが合うか不安ながらも品番P-9(内径8.8mm)を購入しました。
結果、ジャストサイズでエアー漏れがなくなり大変満足です。

対象商品 : 09352025
2025-04-04
用途: 油圧機器
製造業

油圧機器のオイル漏れに対応できて、オイル漏れ防止できました。少量から購入できるので助かりました!

2025-03-17
用途: バイク用として購入

1個づつ購入できるので便利です。
サイズが明確に分からず、微妙な時は、数種類買って、試す場合も、
単価が安いので、便利です。

2025-02-25
用途: プレス修理部品

品揃えが豊富なのは助かります。油が洩るので困りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
3が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする