S-115 OリングS(固定用)NBR マスオカ 35495302

S-115 OリングS(固定用)NBR マスオカ 35495302
S-115 OリングS(固定用)NBR マスオカ 35495302
S-115 OリングS(固定用)NBR マスオカ 35495302

OリングS(固定用)NBR

(42件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さW(mm)2.0(±0.1)
内径ID(Φmm)114.5
114.5
144.5
69.5
79.5
84.5
89.5
64.5
94.5
2.5
59.5
129.5
131.5
139.5
149.5
54.5
55.5
62.5
109.5
99.5
111.5
70.5
3.5
66.5
74.5
4.5
134.5
5.5
119.5
104.5
6.5
7.5
8.5
9.5
124.5
10.7
11.5
12.0
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31.0
31.5
33.5
34.5
35.0
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
外径OD(Φmm)118.5
118.5
148.5
73.5
83.5
88.5
93.5
68.5
98.5
5.5
63.5
133.5
135.5
143.5
153.5
58.5
59.5
66.5
103.5
113.5
115.5
74.5
6.5
70.5
78.5
7.5
138.5
8.5
123.5
108.5
9.5
10.5
11.5
12.5
128.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
内容量1個注文コード35495302品番S-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)内径ID(Φmm)114.5外径OD(Φmm)118.5太さW(mm)2.0(±0.1)種別S形固定用硬度70±5呼び115耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: バイクのメンテナンス

プライベーターなので1個から入手できるのは助かります。

2025-03-20
用途: 混合水栓の開閉バルブのOリングの交換
高橋工業建設業・工事業

Oリングが劣化して水が漏れるようになったので、Oリングを取り外し、計測。溝も計測して、ひずみ率や充てん率を見ながら選定しました。今のところ、問題なく使えています。

2025-04-20
用途: オートバイ修理
サービス業

サイズが合えば純正部品の代用に使っています。サイズが豊富で一個から買えるので助かります。

2024-10-10
用途: キャブレターのフロートバルブのOリング
個人のお客様

とあるキャブレターのオーバーフローに
悩まされていて純正のOリングが在庫無し
だったんでスカスカのOリングを外して
微妙に大きさを測って当商品を購入
しました。取り付けてガソリンを入れて
一応、オーバーフローは亡くなり
良い感じを保っています。

対象商品 : 11094745
2024-08-22
用途: バイクのキャブレターのOリング
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、種類も豊富で助かります。使用してから今の所、漏れもなく使えています。

1が参考にしています
2024-11-26
用途: キャップの防水パッキン

特に問題はありません。強い溶剤耐性はわかりません。

対象商品 : 11094772
2023-11-28
用途: ミニ・エアコンプレッサのヘッド修理
自動車・二輪車・自転車関連業

12Vミニ・エアコンプレッサでタイヤに空気を入れることができなくなり、分解してみるとヘッドの逆止弁にあったと思われるOリングが紛失していました。弁の裏側にある溝の型をとって寸法を推定し、数種類のOリングを購入・装着してテストしたところ、本品で動作するようになりました。7kg/cm2でも全く逆流しません。大満足です。

対象商品 : 11094851
2024-07-17
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする