新車購入時から車のリアフェンダーまわりに石はねで傷つくのを防ぐために透明なフィルムが貼ってありました。10年以上経って劣化してきたので剥がそうとしましたが表面のフイルムは取れても硬化した糊だけがっつり残ってしまいました。他メーカーの物でも試しましたがイマイチで、この製品だと何とか剥がすことが出来ました。塗装を傷つけないようにプラスチックのヘラでゆっくり丁寧に作業する必要はありますし、ものすごく時間はかかりましたが、私が使った中では糊を溶かせるのはこの成分のものだけでした。
100円ショップで今までラベル剥がしを購入していましたがこの価格でこの量でしたら大変コスパが良いです!
色々な貼付け掲示等のテープ痕などを除去したく購入。 使用した個所は、キレイに除去できました。 やはり、道具です。価格面も満足できる水準かと思います。
写真で見たイメージよりも実物が大きくてコスパが良いと思いました。
ラベルやシールを剥がすにあたり、取れやすさに違いはありますが
用途通りに使用すれば問題なく剥がせます。
使用方法を守れば非常に綺麗にはがせるが、時間がたちすぎると最初からのやり直しになるので気を付けるようにしている。
独特な臭いはありますが、レベル剥がしとしては十分使えます。ただ、あまり厚みのある物や古くなってしまった両面テープを剥がす時は何度も同じ作業を繰り返す必要があります。
スプレーして10秒ほどですぐはがせました。しばらくして乾くと剥がしにくくなるので要注意です。