用途屋内用
付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス
仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
質量(kg)4(標準HDD2TB装着時)
消費電力(W)PoE:最大13/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大8(HDD除く)
電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×324
機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、同時再生(Max) 16ch、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps
解像度(録画)8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、(HDMI出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 , 2560□1440, 3840□2160、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080
保証期間3年保証付
動作温度(℃)-10〜40
動作湿度(%)10〜90(結露しないこと)
使用場所屋内用
インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×8、出力×1、RS-485、(PoE)RJ-45×16
ネットワークタイプ(入力帯域幅)112Mbps/(出力帯域幅)96Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2TB
ビデオ仕様16ch(最大8メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA
入力数16入力
ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(2TB)×1標準搭載(最大20TB(10TB×2)まで増設可能)