代表画像

4K PoE対応ネットワークレコーダー【フィッシュアイ対応】3年保証付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35497816 品番TNV-RH16PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥514,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)
AI機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)
PoE電源ポートを搭載※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CH
プラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定

用途屋内用 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス 仕様(PoE:サポート規格)IEEE 802.3at, IEEE 802.3af 質量(kg)3.7kg(標準HDD4TB装着時) 消費電力(W)PoE:最大30/ch(全ChTotal 156まで)、総合:最大168(HDD除く) 電源AC100〜240V, 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323 機能(デコーディングフォーマット)H.265/H.264、(ライブビュー/再生解像度)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、同時再生(Max) 16ch(720P) 8ch(2MP) 4ch(4MP) 3ch(5MP) 2ch(8MP) 1ch(12MP)(フィッシュアイ展開は1chのみ)、(キャパシティ)4k:45fps, 4MP:90fps, 2MP:180fps 解像度(録画)12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)、(HDMI1出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080, 3840□2160/EDID、(HDMI2出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080、(VGA出力)1024□768, 1280□720, 1280□1024, 1440□900, 1920□1080 動作温度(℃)-10〜40 動作湿度(%)10〜90(結露しないこと) 使用場所屋内用 インターフェイス(ネットワーク)RJ-45×1100/1000Mbps(自動認識)、(USB)フロントパネル:USB2.0×1/リアパネル:USB3.0×1/USB2.0×1、(アラーム入/出力通信)入力×16出力×1RS-485、(PoE)RJ-45×16 ネットワークタイプ(入力帯域幅)256Mbps/(出力帯域幅)128Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4TB ビデオ仕様IP入力:16ch(最大12メガピクセル)、(オーディオ)1ch,RCA 入力数16入力 ハードディスクHDD(SATA) インターフェイス×2、(容量):HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)、(eSATA)最大10TB

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35497816 TNV-RH16PW 72199158 TNV-RH16PWSE ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシング 1台 499,800 税込549,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする