monowa023 ゴルフバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35497834 品番monowa023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

【自動で開くスタンド機能付き】
不安定なグリーンの上でも、パッと開いてバッグをしっかりと固定します。
※設置面にスタンドの軸を押し付けると、2本の脚が出る仕組み。
【4つの外ポケット】
ゴルフに必須のあれこれを収納できる、充実のポケット。
外側にはティーやペンがすぐに取り出せる、伸縮性のメッシュポケットが付いています。
【スリム!なのに大容量!】
直径約15.5cmと超スリム型なのに、最大9本のゴルフクラブを収納することができます。

用途コースでのラウンド間のゴルフクラブの持ち運びや、打ちっぱなし用のサブバッグとして セット内容本体×1、ヘッドカバー×1、ショルダーベルト×1 材質防水加工済み合成皮革(PUレザー) 質量(kg)約2.2 ブラック ポケット数収納:4個 機能防水 収納本数(本)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ヘッドカバー込み:約15.5×15.5×128.5、ヘッドカバーなし:約15.5×15.5×90.5
注意
※お使いのゴルフクラブのサイズによって、収納できる本数が異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする