solshade 801 UVショールアームカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35497868 品番 solshade 801
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃
着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム
「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…
従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。

用途紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方 ホワイト サイズMフリー 寸法(cm)袖口:8、袖丈:62、肩口:22、指穴:5、肩まわり:14 素材ナイロン、スパンデックス 特性伸縮性・紫外線カット・冷感 寸法(幅W×高さH)(cm)背中:33×22
注意
※伸縮性に優れた生地のため、平置き採寸で1〜2cmの誤差があることをあらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする