※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの その他汎用管継手
SUS316インサート管継手
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
NPT1/8
チューブ外径(inch)
Φ1/4"
注文コード
35498148
品番
KFG2H0704-N01-F
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・チューブ外径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
シール
ねじ部:シール剤なし
ねじの種類
NPT
使用流体
空気、水、蒸気
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa〜1Mpa
ねじサイズ
NPT1/8
チューブ外径(inch)
Φ1/4"
チューブ内径(inch)
Φ5/32"
形状(ボディ)
ハーフユニオン、ストレートユニオン
関連資料:
カタログ(28.11MB)