※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの その他汎用管継手
金属ワンタッチ管継手
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブサイズ(インチ)
Φ5/16"
注文コード
35500196
品番
KQB2H09-N03-F
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
チューブサイズ・ねじサイズ
など
471
種類から選べます
他の種類を見る
FDA適合した材質を使用
仕様
使用油脂類:NSF H1グリース
シール
ねじ部:シール剤なし
ねじの種類
NPT
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1Mpa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-100kPa〜1Mpa
チューブサイズ(インチ)
Φ5/16"
形状(ボディ)
ハーフユニオン、ストレート、異径ストレート
関連資料:
カタログ(28.11MB)