※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属ワンタッチ管継手

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブサイズ(インチ)Φ3/8" 注文コード35500519 品番KQB2L11-N01-F
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はチューブサイズ・ねじサイズなど471種類から選べます 他の種類を見る

FDA適合した材質を使用

仕様使用油脂類:NSF H1グリース シールねじ部:シール剤なし ねじの種類NPT 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa〜1Mpa チューブサイズ(インチ)Φ3/8" 形状(ボディ)エルボユニオン、エルボ
関連資料:カタログ(28.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする