4HRSSB-1-12HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所) 35501557 4HRSSB-1-12HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所) 35501557 4HRSSB-1-12HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所) 35501557

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

(192件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35501557 品番 4HRSSB-1-12HP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
タイプH1 定格電圧(V)12 付属品H1ハロゲン球 種類4灯式(角型):ハイ専用 定格電力(W)55 ランプ997-16561 仕様(装置形式指定基準認可No.)HR-10 口金その他 認定番号(型式)HR-3
注意
※従来のオールグラスシールドシールドビーム・電球交換式セミシールドビームを電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットに交換するにあたっては、オプション部品が必要な場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 192
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
ビートルに

シールドビームが暗くてハロゲンにしたく購入。ライトも付属していてコスパ良いと思います。中々夜に走る機会がなく効果はまだ不明ですが暗くても後付けLED等付けれるので問題ないでしょう。

1人が参考にしています
2025-05-05
用途:
シールドビームからの交換

コーキングの接着にムラがあります。キレイに施工してあると思えばコーキングを跡でカッターで切り落とした巣穴のできた所、真っすぐ平に盛れてない所、返品交換後の品はもっと気泡がありました。これで異常は無いとの回答でした。こちらの商品は二度と購入しません。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
ミニキャブのヘッドライト

ミニキャブのヘッドライトを交換しました。無事、車検も通りました。

2024-10-28
用途:
車の車検
建設業・工事業

40年前の車を公道復帰させよと 車検を入れるために購入 さすがに20年以上前のシールドビームでは光量たりないようなので 商品もすぐに届き無事車検も合格いたしました。ありがとうございました

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
車のヘッドライトに使用
製造業

経年劣化していたので、ロービーム検査対策を機にリフレッシュしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35501471
2025-01-23
用途:
自動車前照灯

ガラスレンズなので変色せずキズに強い、何より信頼の小糸製。先日車検に出しましたが当然合格です。

対象商品:
35501471
2024-11-27
用途:
自動車の前照灯
自動車・二輪車・自転車関連業

リフレクター部分が白く濁りライトが暗く運転しづらかった為交換、交換後はスッキリ明るく快適になりました。

2024-11-08
用途:
車のメンテナンス作業
農・林・水産業

旧車のシールドビームが不良になったので、電球交換式ハロゲンヘッドライトがあって助かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする