4HRSSB-1-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所) 35501575 4HRSSB-1-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所) 35501575 4HRSSB-1-24HP 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所) 35501575

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35501575 品番 4HRSSB-1-24HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
タイプH1 定格電圧(V)24 適合997-16563・4灯式(角型):ハイ専用 仕様(装置形式指定基準認可No.)HR-7 定格電力(W)70 認定番号(型式)HR-6
注意
※従来のオールグラスシールドシールドビーム・電球交換式セミシールドビームを電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットに交換するにあたっては、オプション部品が必要な場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501514
2020-07-20
用途:
現在のシールドから取り替え
斗心工運 様 (サービス業)

満足です。シールドだと暗かったのでHIDにしたく
交換しました!

1人が参考にしています
対象商品:
35501514
2018-03-19
用途:
自動車のメンテナンス

一流メーカーの製品は安心して問題無く使用出来ます。料金も割安で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35501514
2014-01-24
用途:
車検整備でライト検査での光度が上がらないため交換
有限会社 寺内自動車整備工場 様

比べ物に成らない程、光度があがりました。
部品も小糸製で安心して取り付けできました。

2人が参考にしています
対象商品:
35501575
2013-10-10
用途:
自社バス

シールドビーム式のライトをバルブ交換式にする為購入。
結果、かなり明るくなり満足。
これで夜間走行・急な玉切れでも安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする