MW-500B ハンドウインチ スリーエッチ 35501767

MW-500B ハンドウインチ スリーエッチ 35501767 MW-500B ハンドウインチ スリーエッチ 35501767

ハンドウインチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35501767 品番MW-500B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
定格荷重(kg)500 トラスコ品番375-1031 ブレーキオート(解除付) 質量(kg)3.5 種類オートブレーキ式 ワイヤー径(Φmm)4〜6 手引力(kg)13〜27 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5mm×18m 比率4.25:1(ギヤ) 自重(kg)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501767
2021-04-03
用途:
マンホール内の作業用具の上げ下げに使用。
有限会社アイティテクノ 様

小型で能力が高く、手では厄介なものも軽々と吊り上げ、下げがカノで非常に便利です。

対象商品:
35501767
2020-07-18
用途:
蜜蜂箱の上げ下ろし作業
建設業・工事業

蜜蜂箱のリフト用のウインチとして使っています。非常に使いやすく強度も十分です。
これまではチェーンブロックで吊り上げ下げを行っていました。ハンドウインチはコンパクトで簡単に移動できます。とても満足しています。

対象商品:
35501767
2019-11-08
用途:
井戸掘り機、ボーリングマシン
祈 特殊工業 様

値段以上のしっかりした商品で大変満足しております、お勧めの商品です。

対象商品:
35501767
2016-05-15
用途:
船のドック

使い易い

対象商品:
35501767
2015-03-02
用途:
リフター修理
有限会社柳澤精機 様

使用していたリフターのギヤ(ブレーキ部分)が故障したため、マウントも含めて一式交換しました。修理の見積もりよりかなり安く新品に交換できました。使用した感じも良好で、とても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35501767
2014-09-19
用途:
重量物の吊上げ

巻き取り速度も速く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35501767
2011-10-12
用途:
横引きスライドテントカーテンの最後の締込みに使用します。

今回は計4台買わせて頂きました、まだこらからも継続して買わせて頂きます。

4人が参考にしています
対象商品:
35501767
2014-05-07
用途:
自作波板シャッターに使用。

商品としては大変良いのですが、、、ブレーキのノッチ音が住宅内では音が大きくうるさいです。
 もう少し低く出来ないでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする