スロットタガネ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様側面刃付 注文コード35501837 品番804
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。

全長(mm)235 刃先幅寸法(mm)26 仕様側面刃付 トラスコ品番448-3545 サイズ(胴)No.26×7 質量(g)260 刃長(mm)30(側面)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35501821
2021-04-01
用途:
機械整備
建設業・工事業

他業種の人も最終の武器? としてつかってます
耐久性抜群。鋭さは凶器デス

1人が参考にしています
対象商品:
35501821
2016-05-15
用途:
溝の口のカシメ時
竹野鉄工所 様

材質的にも満足しています。

対象商品:
35501846
2013-12-20
用途:
自動車鈑金

パネルはがしに、使用してます。PBのタガネは材質、形状ともに使いやすいです。ベントの角度、側刃がいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする