エコノミータイプCPUユニットZEN

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35502783 品番ZEN-10C3DR-D-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディに機能を満載。
リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。
正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。
拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。
エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。
電源仕様はAC100〜240VとDC12〜24Vの2タイプ。
ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)

電源電圧(V)DC12〜24 入力点数6 出力仕様リレー アナログ入力あり 機能操作ボタン、カレンダ・時計 仕様エコノミータイプ(拡張I/Oユニットの接続不可) 寸法(mm)70×90 質量(g)約300 制御方式ストアードプログラム方式 ユニット品名CPUユニット 出力点数4 液晶表示あり プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 プログラムメモリ容量96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)
注意
※RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン接続ケーブルにUSB-シリアル変換ケーブル(オムロン製 形CS1W-CIF31)を接続してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35502783 ZEN-10C3DR-D-V2 58242416 CP2E-N14DR-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35502783
2022-07-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

シーケンスの基本知識はありますが実際にシーケンサーを使用したことがありませんでしたがプログラムの命令語を使用せずに画面上にラダー図を直接組めるので使い安いです。小規模なシーケンスならこの商品を使えば簡単に出来ます。初心者なら一度は使用してみれば良いでしょう。

対象商品:
35502783
2022-04-23
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

パソコンを接続しなくても設定ができるのでちょっとした制御に便利です。価格も単品でリレー等を組むより安く済みます。

対象商品:
35502801
2022-01-11
用途:
機械のメンテナンス

半導体不足なのに直ぐに間に合い、助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
35502783
2021-09-04
用途:
製造ライン改善・設備追加制御
製造業

価格が安くとコンパクトなので場所を取らず、非常に良い製品です。タッチパネルを使うなど無ければPLCでなくてもこちらで足りる事が大半で重宝しています。廃盤にならずに継続してほしいと願っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35502783
2021-05-11
用途:
簡易なコントロールに使用
カネモト農園 様 (農・林・水産業)

揚水のコントローラに購入しました。必要な機能(タイマー、カレンダー)を備えており希望するコントローラになりました

対象商品:
35502783
2018-06-15
用途:
Nゲージのレールのポイント切り替え信号の自動制御

AC100V仕様は以前から使っています。今回DC12Vを購入しました。パワーサプライからの給電でノイズの心配もなく、制御盤を組むときリレーやタイマーの使用数量により盤面積の節約はもとよりコストダウンができます。

対象商品:
35502774
2018-03-05
用途:
排水施設の自動制御

タイマーとリレーを2,3個以上使う場合こちらを使う方が安くなる事と使い勝手がかなり良いため、とても重宝しています。入出力の接点数が間に合えばPLCを使用しなくても同等の事ができます

1人が参考にしています
対象商品:
35502774
2017-07-07
用途:
シーケンス制御の簡潔化
建設業・工事業

通常この商品は割引きが利かないのに割安に買えて大変満足しています。信頼性も確かなもので使いやすさは他製品と比べて圧倒的ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする