GP-10 ガソリン給油ポンプ Meltec(大自工業) 35503982

ガソリン給油ポンプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35503982 品番GP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的な灯油ポンプに比べ給油が早い
車のボディにタンク缶が接触して傷が付く事が無い
入れすぎによるガソリン漏れが軽減できる
女性もラクラク給油

付属品ホース(耐油ビニール製)×2本、ホースバンド×2個 長さ(mm)270(ポンプ格納時) 質量(g)170 ホース寸法(mm)長さ1300×直径15 直径(mm)60(最大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35503982
2012-11-20
用途:
ガソリンタンクからバイクへ給油
有限会社魚利 様

ガソリンが漏れてしまいます、各部を調べてみると上部のゴムパッキンを押さえるネジが割れていました。
あきらかに強度不足です、付属のホースも折れたままの癖がついていて使いづらいです。
一回も使えず全くダメです、不良品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品ですので別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品:
35503982
2011-11-13
用途:
燃料の給油
大益工務店 様

燃料を入れようとしたら、上部よりガソリンが漏れ出し、
給油出来ませんでした。 よく見たら上のリングが割れていました。
使用している材料が耐油性の無い様です。購入はお勧めできません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
35503982
2011-07-28
用途:
発電機の給油
大益工務店 様

発電機から燃料を5Lほど抜くのに、15分以上かかり、最後はスカスカになり、他のホースで抜きました。たぶん、内部の不良です?エーモンのポリ製の方が良いでしょう。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品:
35503982
2011-07-18
用途:
ガソリン携行缶から、発電機の燃料入れに使用
大益工務店 様

ホースに折れ癖が、あり燃料が出にくい、ホースの材質変えたらどうでしょう。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする