2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504131 品番 1C
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプPH7 口金P15d-25-1 適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など クリア 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)6 ガラス球形式ハロゲン 主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:Hi/Lowに適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00264057
2024-10-29
用途:
6Vバイクに。
ピデスアート 様 (製造業)

古い250ccバイクなので6Vです。
試しに購入してみましたが思った以上に明るくて満足しております。
low、Hiが逆なので下の配線を繋ぎ変えました。

1人が参考にしています
対象商品:
00264057
2021-12-29
用途:
旧車 単車に使用します
運輸・通信業

旧車の為に店頭に置いてませんので モノタロウさん有ると聞き注文しました 今後もモノタロウさんで無いものはぜひ注文しますよー

1人が参考にしています
対象商品:
00264057
2022-03-04
用途:
バイク部品
あらじん 様 (サービス業)

本田の旧車に使用
標準のクリプトンの3倍明るい印象。

1人が参考にしています
対象商品:
00264057
2021-09-25
用途:
愛車のメンテ
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

ノーマルの電球は暗くてこのハロゲンに替えました。明るさが全然違い夜でも安全に運転できます。25W普通球 から35WハロゲンにしたらHighとlowが逆になってしまいましたが慣れるまで我慢します。

1人が参考にしています
対象商品:
00264057
2021-09-14
用途:
TL125S バイアルスに装着
ブルーマックス BBS事務センター 様 (サービス業)

ノーマルでは暗くて山道で不安でしたがこちらに取り替えたら大変明るく安心感が出来ました。ノーマルは25Wですが35Wに取り替えて正解でした。ただ注意書きにもありますがハイとローの切り替えスイッチが逆になりますが慣れてしまえば全く問題はありません。暗い方が危険ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
35504131
2021-12-20
用途:
HONDAバイクの旧車のメイテナンスに使用。
サービス業

バイク屋さんに頼まなくても貴社の品揃えが豊富で助かります。

対象商品:
00264057
2020-04-11
用途:
ミニトレGT50 4M7のヘッドライト
建設業・工事業

純正は25wですが、ヘッドライトが35Wのエンジンを積んでいるので6VのPH7.しかもハロゲン35Wはかなり貴重です。
ホームセンターにはあっても6Vの電熱球のヘッドライトしかありませんので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
00264057
2020-03-08
用途:
夜ツーリング走行
電気・ガス・熱供給・水道業

ノーマルが25Wのタングステン電球なので、35Wのハロゲン電球は実感としては倍の明るさがある。
路面が良く見えるので田舎道でも安心して走行できる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする