2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35504244 品番7C
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプPH8 ガラス球形式RP30 定格電力(W)35/35 定格電圧(V)6 口金P15d-25-3 適合6Vの小・中型車など クリア

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504244
2023-03-31
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

電装6Vの旧車の灯火類をLEDにした余剰電力でヘッドライトをこちらの35wのハロゲンにしました。これで夜道も安心して走れます。

1人が参考にしています
対象商品:
35504244
2020-08-13
用途:
バイクのレストア
わかばオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

6Vのバイクのライトを明るくしたくて探してました。耐久性はまだ付けたばかりなのでわからないですが今のところは満足してます。

2020-07-26
用途:
交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

古い6Vオートバイの純正25W/25Wから取り替えましたが今まで何だったんだと思うほど明るいです、12Vにする有りませんね。

対象商品:
35504235
2020-06-28
用途:
交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のコメントにもございますが、とても明るいです、12VやLEDにする必要を感じません。

対象商品:
35504244
2020-02-13
用途:
バイクのメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
35504244
2018-03-12
用途:
ホンダXL250Sのライト
サービス業

6VなのでLEDもなく 困ったのでがハロゲンランプにかえて 明るくなり 良かったです

対象商品:
35504244
2015-04-23
用途:
交換用として

6V球の取扱いが少なくなっているので、大変助かりました。交換しました所、流石M&H社だなぁと関心する程 明るくて非常に満足しております。

対象商品:
35504244
2015-01-12
用途:
修理

6Vのバイクでヘッドライトが非常に暗く、12V化を考えていたのですが、6V電球とは思えないくらい明るいので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする