101C 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H 35504305

2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35504305品番101C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40クリア適合ホンダスクーターなどタイプPH11口金特殊主な適合車種クレアスクーピー 2001-2007年式:Hi/Lowに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504305
2021-11-24
用途: ライブディオAF35のヘッドランプ交換
製造業

何の問題もなく交換できました。カプラーを横から差すことを間違えないように!

対象商品 : 35504305
2015-10-12
用途: 仕事に使うためのバイクのライトが切れた為
建設業・工事業

十分満足出来る商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35504305
2015-01-18
用途: バイク

最安値

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする