曜日別特売
102C 2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V M&H 35504323

2輪車用スタンダードハロゲン PH12 12V

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35504323品番102C
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)40/40クリア適合ヤマハ・スズキスクーターなどタイプPH12口金特殊主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504323
2020-06-28
用途: ランプ交換時

値段が高い。ネット通販サイトなんだから、もう少し安く販売してください。期待してます

対象商品 : 35504323
2017-11-26
用途: メンテナンス
サービス業

スタンダード球として安価・そこそこの性能とコスパに優れていると思います。

対象商品 : 35504323
2018-03-19
用途: 切れた球交換時
R.N.trading自動車・二輪車・自転車関連業

注文して次の日に届きました。すぐに修理出来て大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35504323
2017-10-22
用途: ジョグ SA39に使用

ジョグSA39のヘッドライトに使用しました。
明るいです。

対象商品 : 35504323
2016-11-29
用途: V125ランプ交換

寿命も純正品と変わらず。照度も良いと思います。また次回利用したいです。

対象商品 : 35504323
2015-10-24
用途: 交換
TEAM Brash Boy自動車・二輪車・自転車関連業

アドレスV125Gに適合との事で購入。
自車のアドレス(型式CF46A)に取り付けるには、少し加工が必要でした。
ヘッドライトも点灯しましたので無駄にはなりませんでしたが。。。次回からは純正にします。

対象商品 : 35504323
2015-06-17
用途: 愛車のスペアパーツ

何時、球切れしても対応できるようにスペアで積んでいます。車と違いヘッドライト1灯のみなので切れた時が不安なもので保険として積載して走行しています。

対象商品 : 35504323
2015-07-16
用途: 交換。
乙丸木工処

スズキアドレスV125Gに装着。満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする