2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504341 品番 16AHC
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T13 定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 クリア 適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) タイプHS1 口金PK43t-38 主な適合車種グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504341
2018-07-07
用途:
バイクのライト交換時

商品を購入するに当たって探さなくて良い事と、コストパフォーマンスに優れている事

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする