2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 適合小型車以上全般(通常品) 口金P43t-38 注文コード35504366 品番16C
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は主な適合車種・適合・口金など3種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプH4 ガラス球形式T15 主な適合車種T-MAX 2001-2002年式:Hiに適合(LowはH7) 適合小型車以上全般(通常品) クリア 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする