曜日別特売
131C 2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12V M&H 35504393

2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12V

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35504393品番131C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプH4Rガラス球形式T15適合ホンダ・カワサキレプリカ2灯式車などクリア定格電力(W)60/35定格電圧(V)12口金特殊主な適合車種フォルツァ 2000-2003年式:Hi/Lowに適合(60/50Wバルブ使用可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504393
2015-01-20
用途: 二輪のヘットライトバルブ交換
舶来屋自動車・二輪車・自転車関連業

特殊バルブの為に近くで入手できなかった為に発注いたしました。
すぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする