2輪車用スタンダードハロゲン H4R 12V

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35504402 品番132C
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

タイプH4R ガラス球形式T15 適合ホンダ・カワサキレプリカ2灯式車など クリア 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金特殊 主な適合車種フォルツァ 2001-2002年式:Hi/Lowに適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504393
2015-01-20
用途:
二輪のヘットライトバルブ交換
舶来屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特殊バルブの為に近くで入手できなかった為に発注いたしました。
すぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする