2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504411 品番 18C
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 定格電力(W)35/35 クリア 適合ヤマハ小型車以上 タイプPH6E 口金特殊

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504411
2018-10-10
用途:
バイクのメンテナンス時
川崎中部カーステーション株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変迅速な対応で助かりました。
大変良かったと思います。

対象商品:
35504427
2016-08-07
用途:
修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする