2輪車用スタンダードハロゲン H1 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35504463 品番151C
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T8 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 クリア 適合2灯式車、輸入車など タイプH1 口金P14.5s 主な適合車種マグザム 2005-2006年式:Hiに適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする