1GH 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504542 1GH 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504542 1GH 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H 35504542

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V

(20件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504542 品番 1GH
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

S2ホワイトゴースト タイプPH7 適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など 定格電力(W)25/25 定格電圧(V)6 明るさ(W)40/40クラス 口金P15d-25-1 主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504515
2021-07-21
用途:
夜間のバイク運転時
建設業・工事業

めちゃくちゃ明るくなると噂の6Vハロゲン
小糸の普通のバルブから交換
感動するほどの明るさではなかったが、前より明るいのな明らか
自分の視認性も重要ですが、相手からの視認性も重要なので変えられる余裕があるなら変えたほうがいいと思います。
高いので長持ちすればいいが…

対象商品:
35504515
2020-11-09
用途:
1981年式シャリーのヘッドライト
建設業・工事業

他レビューで星一つを付けた者です。
6V車のライトが切れたときはバッテリーも点検しましょう。
バッテリー交換後、非常に良く稼働しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35504515
2019-02-18
用途:
スーパーカブのヘッドライト
サービス業

明るくなったので良かった。
他の商品レビューにもあるが、ハイとローが逆になった。
気にしないし、自分用なので問題ないが、☆ひとつ減らしました。
だけどまた買います。
次はDT50のヘッドライトを明るくします。

1人が参考にしています
対象商品:
35504515
2020-12-09
用途:
TL50のヘッドライト交換

期待してなかったのですが、かなり明るくなって満足です。あと耐久性はどのくらいでしょうか?

対象商品:
35504524
2017-08-15
用途:
バイクのメンテ
株式会社WEED 様 (不動産業)

他ではこの値段では購入できません。非常に助かります、まだ、6ボルトのバイクは動いています、ありがたいです。そして、非常に明るい所が推しです。視認性は命にかかわりますので。

対象商品:
00267365
2017-06-03
用途:
旧原付のメンテナンス
ヤジマワークス 様

希少な6V用の高効率バルブであり、日本製なので品質・性能面で大変満足しております。先々、バルブが切れてもリピートします。

対象商品:
00267356
2016-12-29
用途:
TLR200へ
株式会社WEED 様 (不動産業)

蛍の尻の様な灯りでLEDとかないのかと探していたが、6Vじゃないよなと諦めていたら。これがホワイトビームてな感じになり、満足です。多少値は張りましたがそれを補ってあまりある、コストパフォーマンスです。後は、どのくらい寿命があるのかが心配だ。

1人が参考にしています
対象商品:
35504515
2020-10-27
用途:
1981年式シャリーのヘッドライト
建設業・工事業

貴重な6Vライトをハロゲン化で明るくなると期待していましたが、
交換後2km走ったところでフィラメントが切れました。
車速は25km/h。2速から3速に入るときです。
古い車種には期待しないほうがいいかもしれませんね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする