曜日別特売
113SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 35504576

 

113SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 35504576
113SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 35504576
113SC 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 35504576

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V

(72件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電力(W)18/18注文コード35504576品番113SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合原付・スクーター2灯式車などS2スーパークリア定格電力(W)18/18定格電圧(V)12明るさ(W)30/30クラス口金P15d-25-1タイプPH7主な適合車種ジャイロキャノピー 1990-1998年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
カラーB2クリアS2イエローヴィーナスS2スーパークリアB2ホワイトサファイヤB2ホワイトステルスS2ホワイトゴーストS2スーパーゴースト6000B2ゴールドB2レインボーキセノンブルーサタン
特長ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度3200K3000K3800K4000K4700K5000K6000K競技車専用品競技車専用品競技車専用品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00267286
2024-03-08
用途: 新聞配達スーパーカブへ
建設業・工事業

新聞配達スーパーカブ、暗い中の走行、雨・雪・霧等のなか走行します。
安物のLED試したが、品質良くない。結局この商品にたどり着きました。
雨・雪・霧等のなか、薄い黄色が視認性良い気がします。

対象商品 : 00267286
2023-04-03
用途: ヘッドライト電球交換
建築設計ファーム建設業・工事業

ジョルノAF24のヘッドライト電球交換の為購入。
イエローバルブなのでビンテージ感でました。
ハロゲン球なので明るくなりました。

対象商品 : 35504637
2023-01-07
用途: 光量が落ちたバルブの交換用として
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく明るくて秀逸なハロゲン球です。やや高価ではあるが、それに見合うだけの価値のある品だと思います。

対象商品 : 35504743
2022-09-17
用途: ヤマハ DT50の12V化
製造業

以前より、明るくなりました。
何とかトンネルの走行ができるようになりました。

対象商品 : 35504707
2022-04-04
用途: ヘッドライトバルブ交換
医療・福祉・介護関連業

HONDATLR250rに使用して満足しています。十分な明るさでした。旧車で迷ってあたらおすすめです。

対象商品 : 35504664
2021-10-24
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

リトルカブのヘッドライト交換のために購入しました。純正よりも白みが強くてよく見える気がします。ただ、もう少し安いといいのですが・・・。

対象商品 : 35504594
2020-06-27
用途: バイクのヘッドライトに

次々とバイクを買い替えているのでどのバイクだったかは覚えていませんが、もしかするとモンキーだったかもしれません。ヘッドライトを少しでも明るくしようとして交換したような気がします。わずかですが明るくなったのを覚えています。

対象商品 : 35504734
2020-06-15
用途: バイクのバルブ交換に
農・林・水産業

旧車のバッテリーレス車のライトバルブが暗いため交換したが非常に明るい、説明にあるバッテリーレス車につけると切れやすいとあるが今のところ大丈夫そうである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする