89B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H 35504822 89B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H 35504822 89B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V M&H 35504822

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 B2クリア 主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合 注文コード35504822 品番89B2C
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は電圧・色・主な適合車種など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合ホンダ・台湾スクーターなど B2クリア タイプPH8x 定格電力(W)35/30 定格電圧(V)12 明るさ(W)60/50クラス 口金P15d25-3L 主な適合車種AX-1 1989-1998年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504822
2024-02-28
用途:
2輪車キャビーナ用に使用

簡単に明るくするにはハロゲン球しか仕方ないのでこれをずーと使用している

対象商品:
35504822
2015-10-16
用途:
スクーターの光量アップを期待して

体感的には効果ゼロ。ハロゲンだから長持ちすることだけが取り柄。ノーマルで十分。暗いのを少しでもと思いましたが、これは失敗。
今なら格安のLEDを試してみた方がよいかも。

対象商品:
35504822
2012-09-25
用途:
交換用ランプ

7月21日に購入後、すぐに取り付けて使用したが、本日9月25日夜、雨も降っていないのに、数秒間明るく点灯し(フィラメントが燃えた?)その後、真っ暗になり、使用不能になった。すなわち球切れ。
これぞ安物買いの銭失い!もう買いません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする