特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。 M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
アドレスV125Sのヘッドライトバルブ交換用に取り付けました。ノーマルに比べて少しだけ黄色いです。
自分で交換。交換前より明るくなった気がします。寿命はわかりません。
ハイビームが切れていた為、新品交換様しました。ノーマルより少し明るいようです。
1年前に購入した同じ商品がハイビームの方が切れたので購入しました。1年で切れるのはチョット早いかなという感じです。
2個目です。純正よりは明るいです。寿命はわかりません。本来ならば、LEDかHIDに変更すべきでしょうね。
ライトが暗く成りこちらを交換致しました。 非常に明るく成り大満足です。 もっと早くに交換すれば良かったです。 交換も非常に簡単に出来ました。
純正よりかなり明るくなると思って買いましたが、多少明るくなった感じ程度でした。
純正部品より明るいことイエロー系の光で認識がしやすくて良い。