102B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H 35504917 102B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H 35504917 102B2C 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H 35504917

2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504917 品番 102B2C
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

定格電力(W)40/40 定格電圧(V)12 明るさ(W)65/65クラス 口金特殊 B2クリア タイプPH12 適合ヤマハ・スズキスクーターなど 主な適合車種ZZ(ジーツー) 2000-2007年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504917
2022-03-29
用途:
アドレスV125ヘッドライト
建設業・工事業

アドレスV125のハロゲン球です。
口金が特殊なので選択肢が少ないです。
ノーマルより多少明るいです。
その分ノーマルより寿命が短いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35504917
2019-02-04
用途:
ライト球切れの為、交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正球よりは明るい感じですね
ただ寿命が短くなるとパッケージに記載さているので、そこがちょっと心配です

対象商品:
00267155
2018-08-31
用途:
アドレスV125(PH12)

ライトイエローで黄色っぽさは然程でもないがHIDやLEDの白い光が全盛の車列の中ではまあまあ黄色い方。そのぶん着色バルブでも明るさが犠牲になっていないので純正から色調を少し変えてみたい人はイエローヴィーナスかスーパークリアはオススメ。ただ夜道で路面が一番見えるのはやはりコーティング無しのB2クリア。

2人が参考にしています
対象商品:
00267137
2017-05-21
用途:
原付用
その他業種

標準のランプより明るくて大変満足しています。息子に原付にも勧めました。

対象商品:
00267146
2016-08-19
用途:
リモコンジョグSA16J
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがMH明るくなった。青玉で4700ケルビンなので多少暗くなると思ったら白く明るい。ただ雨の日は多少暗く感じる。リモコンジョグは新しい電球40Wの特殊電球なのであって助かった。量販店だと30WのPH8ばかりだから。

対象商品:
00267137
2018-06-20
用途:
明るいですが
建設業・工事業

確かにノーマルの球よりは明るく感じますが、夜の降り時などは、路面が見えにくいです

対象商品:
35504944
2015-11-06
用途:
バイクの整備

とても明るく 色合いも良くて 気に入っています

対象商品:
35504926
2017-09-18
用途:
バイク用に購入

バイクのヘッドライトが少し暗くなってきたので交換したら元の明るさに戻りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする