2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電力(W)35/35 B2ホワイトサファイア タイプH4BS 注文コード35505145 品番203WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は定格電力・色・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、
ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合ヨ-ロッパ・台湾スクーター、逆輸入車など(超耐振) B2ホワイトサファイア タイプH4BS 定格電力(W)35/35 定格電圧(V)12 明るさ(W)60/60クラス 口金BA20d
注意
※車検の基準である、JISの白色度範囲に入っていますが、検査官の目視検査により車検不合格とされることもあります。

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266893
2020-02-27
用途:
バイクの旧車に使用

バイクの旧車(イタリア車)に使われていたヘッドライトバルブを明るくしたくて購入。
この規格でハロゲン球が有るのは有難い。
とても明るくて満足しています。

対象商品:
35505136
2012-07-28
用途:
バイクGN125Hのオリジナルから交換使用

1600km辺りでオリジナルで付いていたバルブがあっけなく切れたので購入してみました。明るさはアップし、特にハイビームの広がりはオリジナルより十分で気に入りました。後はどれ位持ってくれるかですかね。せめて1600kmより長持ちして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35505145
2014-10-24
用途:
バイクの前照灯

ノーマルよりは明るくなったが35wの限界を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする